Referencias
Ref. sustituida:840033
GISS:894406
Rubix:799167837000
fabricante:894406
EAN:3660338468223




Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 G-DOCKER PLUS 2
Norma EN388
Guante de estibador de cuero vacuno forrado, refuerzo de corteza azul en palma, pulgar e índice, refuerzo de corteza de cuero vacuno en las puntas de los dedos del dorso. Refuerzo dorsal y protección de la arteria, dorso y puño de lona de algodón. Forro interior. Paquete de 12 pares / Caja de 120 pares.
Guante de estibador de cuero vacuno forrado, refuerzo de corteza azul en palma, pulgar e índice, refuerzo de corteza de cuero vacuno en las puntas de los dedos del dorso. Refuerzo dorsal y protección de la arteria, dorso y puño de lona de algodón. Forro interior. Paquete de 12 pares / Caja de 120 pares.
Cualidades
Resistente a la abrasión, al desgarro y a la perforación, buena longevidad
Para manipulación pesada
Para manipulación pesada
Aplicaciones
Almacenamiento, compras. Manipulación de cajas y cartones. Profesiones del transporte.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pairs |
| Color | azul |
| Material | piel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,85 € Sin IVA
/ unidad
4,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días