GUANTE T-6 G-NIT PLUS NEGRO
Guantes g-nit black plus (tejidos con revestimiento de nitrilo transpirable)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:887678
Rubix:799013210000
EAN:3660338410703


Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 G-NIT PLUS NEGRO
Guantes tejidos de poliamida, revestimiento de nitrilo espumado en la palma de la mano, en los dedos y en el dorso ¾.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas abrasivas en entornos grasientos y aceitosos. Ensamblaje mecánico y subcontratación en la industria del automóvil, la industria del plástico, la construcción y las obras públicas.
VENTAJAS
El revestimiento de ¾ en el dorso aporta protección contra las salpicaduras de aceite, de agua o de productos grasos.
Normas : EN388_4121X
APLICACIONES
Manipulación de piezas abrasivas en entornos grasientos y aceitosos. Ensamblaje mecánico y subcontratación en la industria del automóvil, la industria del plástico, la construcción y las obras públicas.
VENTAJAS
El revestimiento de ¾ en el dorso aporta protección contra las salpicaduras de aceite, de agua o de productos grasos.
Normas : EN388_4121X
Cualidades
Revestimiento transpirable y antideslizante
Aplicaciones
• Handling of abrasive parts in a greasy and oily environment.
• Mechanical assembly and sub-contracting in the automotive industry, plastics industry, construction and public works
• Mechanical assembly and sub-contracting in the automotive industry, plastics industry, construction and public works
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días