Referencias
Juba:5118/10
Rubix:798584860000





Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 5118 AGILITY LITE
Guante sin costuras nylon® / elastano recubrimiento de nitrilo foam NFT
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- Óptimo ajuste a la mano, destreza y confort extra.
- El acabado NFT permite que el aceite y el agua se retiren proporcionando un sólido agarre.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
- Uso de dispositivos táctiles.
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H5118).
Guantes de trabajo recomendados para:
- Uso de dispositivos táctiles.
- Montaje preciso de componentes.
- Manejo y ensamblaje de piezas pequeñas.
- Automoción.
- Industria de la madera.
EN 388:2016
Guante sin costuras nylon® / elastano recubrimiento de nitrilo foam NFT. Galga 18
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
