U.32T15GA20 GARRA

U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.32T15GA20
Rubix:798527216000
EAN:3148516390912
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior250 mm
Capacidad exterior380 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.32T15GA20 GARRA


• Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.• Garras suministradas por unidad, sin portagarras.• Portagarras suministrado por unidad.
1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T15 170MM

Cualidades

•For your safety, we recommend that all the legs are replaced in the event of a problem
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit

Información técnica


Atributos
Peso neto659 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200x42x35 mm
Peso con embalaje659 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior250 mm
Capacidad exterior380 mm
Profundidad170 mm
Fuerza de extracción15 t
Diámetro5 mm
Tipohandle puller
58,72 € Sin IVA
/ unidad
71,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días