Referencias
Beta Tools:1585/7I
Rubix:798171751000
fabricante:015850007
EAN:8014230099002


Resumen técnico
| Capacidad interior | 50 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 335 mm |
Detalles de producto : 1585/7I-EXTRACTORE 3 PATAS P.HIDRAULICO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 635x385x263 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14070 g |
| Capacidad interior | 50 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 335 mm |
| Fuerza de extracción | 15 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1185,75 € Sin IVA
/ unidad
1434,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días