1957945 1.07/11-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 90X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/11-B
Rubix:798178821000
fabricante:1957945
EAN:4036976121582


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1957945 1.07/11-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 90X100 MM
Cualidades
•Distribución uniforme de la fuerza entre las 3 patas garantiza un agarre seguro y una fuerza de tracción equilibrada
Las patas de tracción forjadas en una sola pieza
Con freno de pata - evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata se puede deslizar a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Las patas de tracción forjadas en una sola pieza
Con freno de pata - evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata se puede deslizar a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,62 € Sin IVA
/ unidad
143,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días