EXTRACTOR 2 GARRAS EXT 150X150 U.301-150
U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.301-150
Rubix:798500766000
EAN:3148516946041


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 15 mm |
| Profundidad | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS EXT 150X150 U.301-150
• Accesibilidad: extractor de 2 garras finas. • Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.49AM. Por punta U.301E1 (U.301 y U.302-150). Por punta U.301E2 (U.302-200).
EXTR. 2 GARRAS FINAS - 10-150MM
Cualidades
• Quick mounting thanks to self-clamping system
• Secure hold without continuous tension
• Easier access in confined spaces thanks to slim gripping arms
• Time savings when disassembling bearings and rings
• Secure hold without continuous tension
• Easier access in confined spaces thanks to slim gripping arms
• Time savings when disassembling bearings and rings
Aplicaciones
• Disassembly of bearings in various industrial environments
• Precise removal of rings and tight-fitting components
• Use in maintenance workshops
• Mechanical repairs on vehicles and machinery
• Work in SMEs in the automotive and industrial sectors
• Maintenance of equipment with limited accessibility
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 757 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x110x50 mm |
| Peso con embalaje | 749 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 15 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 0.9 t |
| Tipo | extractores de autoapriete para sujeción externa, garras finas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,54 € Sin IVA
/ unidad
130,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días