8112380 1.06/3A-5 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 350X500 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/3A-5
Rubix:798173187000
fabricante:8112380
EAN:4036976103724
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior420 mm
Capacidad exterior350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8112380 1.06/3A-5 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 350X500 MM


Extractor universal, modelo de 2 brazos 350x500 mm. Diseño forjado resistente. Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite extraer de forma centrada, con transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas. Patas alargadas. Al girar las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo. Patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad. Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior420 mm
Capacidad exterior350 mm
Profundidad500 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Diámetro27 mm
Tipouniversal puller
432,20 Sin IVA
/ unidad
522,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días