8005030 1.14/1 - EXTRACTOR 130X140 MM

Extractor de manijas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1.14/1
Rubix:798178156000
fabricante:8005030
EAN:4036976104547
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8005030 1.14/1 - EXTRACTOR 130X140 MM


El modelo fiable y extra resistente para la extracción de poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Con ventajas técnicas y económicas gracias al alcance de sujeción variable y al agarre automático de las patas. Especialmente adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y volantes montados en ejes más largos. Actualizable con husillo hidráulico (véase la tabla).

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior130 mm
Profundidad11 mm
Fuerza de extracción2 t
Diámetro14 mm
Tipoextractor de manijas
68,67 € Sin IVA
/ unidad
83,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días