Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA75/125-AKN, Rosca hembra: M 75x2 | Diámetro nominal (métrico): 75 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA75/125-AKN
Rubix:799013725000
fabricante:891402
EAN:4055953382150

Documentos
Detalles de producto : ZMA 75/125
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 75 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 75x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro entre caras | 125 mm |
| Peso | 2.11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,39 € Sin IVA
/ unidad
203,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días