Tuerca de fijación PTN KM40, Rosca hembra: M200×3 | Diámetro nominal (métrico): 200 mm
Tuerca KM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:KM40
Rubix:798733541000
fabricante:857458
EAN:3660338127137




Documentos
Detalles de producto : KM 40
Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 200 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m200×3 |
| Paso de roscado por corte | 200 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro entre caras | 226 mm |
| Peso | 3.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,28 € Sin IVA
/ unidad
336,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días