Tuerca de fijación SKF HM 3176, Diámetro nominal (métrico): 380 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 3176
Rubix:798790688000
fabricante:8780
EAN:7316577115317



Detalles de producto : HM 3176
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32000 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 380 mm |
| Diámetro exterior | 490 mm |
| Diámetro entre caras | 375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4045,21 € Sin IVA
/ unidad
4894,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
