Tuerca de fijación SKF HML 43 T, Rosca hembra: Tr 215x4 | Diámetro nominal (métrico): 215 mm
Tuerca
Ver información técnicaReferencias
SKF:HML 43 T
Rubix:798793833000
fabricante:8827
EAN:7316577300263

Detalles de producto : HML 43 T
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
SKF locknut with metric trapezoidal thread Secured by a HML 43 T locking plate
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3310 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 215 mm |
| Rosca hembra | tr 215x4 |
| Paso de roscado por corte | 4 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Diámetro entre caras | 215 mm |
| Peso | 3.72 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,07 € Sin IVA
/ unidad
866,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días