Tuerca de fijación SKF KMT 12, Rosca hembra: M 60x2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMT 12
Rubix:362012001010
fabricante:65977
EAN:7316577294982

Documentos
Detalles de producto : KMT 12
Las tuercas de fijación de precisión KMT están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm
Cualidades
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x90x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 584,8 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 60 mm |
| Rosca hembra | m 60x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro entre caras | 60 mm |
| Peso | 0.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,12 € Sin IVA
/ unidad
164,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días