Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM25-AKN, Rosca hembra: M25x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 25 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZM25-AKN
Rubix:799013929000
fabricante:890896
EAN:4055953227222
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)25 mm
Rosca hembram25x1,5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZM 25


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)25 mm
Rosca hembram25x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialacero
Diámetro exterior38 mm
Diámetro entre caras33 mm
Peso0.06 kg
35,35 € Sin IVA
/ unidad
42,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días