Tuerca de fijación SKF N 10, Rosca hembra: 1,967 in - 18 | Diámetro nominal (métrico): 49.962 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:N 10
Rubix:363010000010
EAN:7316570448610
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)49.962 mm
Rosca hembra1,967 in - 18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N 10


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Las tuercas de fijación N se usan para fijar los rodamientos sobre un eje o manguito de fijación. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de gancho o de impacto. Según el tamaño y la serie, las tuercas de fijación se aseguran en el eje mediante una arandela de fijación W o una placa de fijación PL. El dispositivo de fijación encaja en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Las tuercas de fijación N pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto156,9 g
Diámetro nominal (métrico)49.962 mm
Rosca hembra1,967 in - 18
Paso de roscado por corte18 mm
Diámetro exterior68.402 mm
Diámetro entre caras68.402 mm
Peso0.157 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 Sin IVA
/ unidad
19,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días