Tuerca de fijación SKF KM 2, Rosca hembra: M 15x1 | Diámetro nominal (métrico): 15 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KM 2
Rubix:798034404000
fabricante:10975
EAN:7316577754301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)15 mm
Rosca hembram 15x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 2


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto10,9 g
Diámetro nominal (métrico)15 mm
Rosca hembram 15x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialsteel
Diámetro exterior25 mm
Diámetro entre caras15 mm
Peso0.009 kg
5,93 € Sin IVA
/ unidad
7,18 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h