Tuerca de fijación SKF KMK 4, Rosca hembra: M20x1 | Diámetro nominal (métrico): 20 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMK 4
Rubix:798762087000
fabricante:65967
EAN:7316571483542
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram20x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMK 4


Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Las tuercas de fijación KMK con fijación integral están diseñadas para fijar rodamientos radiales en aplicaciones menos exigentes. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero o ranura para chaveta. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Las tuercas de fijación KMK tienen una inserción de acero roscado en su agujero que actúa como una placa de presión cuando se aprieta un tornillo de fijación, que atraviesa el cuerpo de la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x32x20 mm
Peso neto29,5 g
Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram20x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialsteel
Diámetro exterior32 mm
Diámetro entre caras32 mm
Peso0.0295 kg
50,36 € Sin IVA
/ unidad
60,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas