Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT1-AKN, Rosca hembra: M12x1 | Diámetro nominal (métrico): 12 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMT1-AKN
Rubix:799014038000
fabricante:890783
EAN:4055953031874

Documentos
Detalles de producto : KMT 1
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 12 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m12x1 |
| Paso de roscado por corte | 1 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro entre caras | 23 mm |
| Peso | 0.05 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € Sin IVA
/ unidad
52,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días