Tuerca de fijación AKN from MECALINE KM12-AKN, Rosca hembra: M 60x2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm
TUERCAS DE BLOQUEO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KM12-AKN
Rubix:799014074000
fabricante:890746
EAN:3660338434242

Documentos
Detalles de producto : KM 12
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 60 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 60x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro entre caras | 73 mm |
| Peso | 0.17 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,58 € Sin IVA
/ unidad
10,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días