Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA17-AKN, Rosca hembra: M85x2 | Diámetro nominal (métrico): 85 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMTA17-AKN
Rubix:799014001000
fabricante:890822
EAN:4055953044768

Documentos
Detalles de producto : KMT A17
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 85 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m85x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Diámetro entre caras | 88 mm |
| Peso | 1.15 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,46 € Sin IVA
/ unidad
190,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días