Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT20-AKN, Rosca hembra: M100x2 | Diámetro nominal (métrico): 100 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMT20-AKN
Rubix:799014026000
fabricante:890796
EAN:4055953033076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)100 mm
Rosca hembram100x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 20


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)100 mm
Rosca hembram100x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior135 mm
Diámetro entre caras122 mm
Peso1.3 kg
134,58 € Sin IVA
/ unidad
162,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días