Tuerca de fijación FAG KM31, Rosca hembra: M155x3 | Diámetro nominal (métrico): 200 mm
Tuerca estriada
Ver información técnicaReferencias
FAG:KM31
Rubix:798031655000
fabricante:0190041500000
EAN:4012801223034

Detalles de producto : KM31
Tuercas estriadas KM, medidas principales según DIN 981
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2420 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 200 mm |
| Rosca hembra | m155x3 |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro entre caras | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,53 € Sin IVA
/ unidad
259,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días