Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM35-AKN, Rosca hembra: M35x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 35 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZM35-AKN
Rubix:799013927000
fabricante:890898
EAN:4055953227291

Documentos
Detalles de producto : ZM 35
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 35 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m35x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Diámetro entre caras | 47 mm |
| Peso | 0.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,19 € Sin IVA
/ unidad
45,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días