Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA65/105-AKN, Rosca hembra: M 65x2 | Diámetro nominal (métrico): 65 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZMA65/105-AKN
Rubix:799013727000
fabricante:891400
EAN:4055953382068
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)65 mm
Rosca hembram 65x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZMA 65/105


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)65 mm
Rosca hembram 65x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior105 mm
Diámetro entre caras105 mm
Peso1.21 kg
116,30 € Sin IVA
/ unidad
140,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas