Tuerca de fijación PTN KM44, Rosca hembra: Tr220×4 | Diámetro nominal (métrico): 220 mm
Tuerca KM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:KM44
Rubix:798733540000
fabricante:857459
EAN:3660338127144




Documentos
Detalles de producto : KM 44
Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 220 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | tr220×4 |
| Paso de roscado por corte | 220 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro entre caras | 250 mm |
| Peso | 4.75 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,45 € Sin IVA
/ unidad
479,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días