Tuerca de fijación SKF HM 3160, Rosca hembra: Tr 300x4 | Diámetro nominal (métrico): 300 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:HM 3160
Rubix:798793838000
fabricante:8776
EAN:7316577010766
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)300 mm
Rosca hembratr 300x4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 3160


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Las tuercas de fijación HM con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen ocho ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con seguros de fijación MS. Las tuercas de fijación HM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas. Un nuevo seguro de fijación debe utilizarse cada vez que se vuelva a instalar la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x380x380 mm
Peso neto10580 g
Diámetro nominal (métrico)300 mm
Rosca hembratr 300x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialsteel
Diámetro exterior380 mm
Diámetro entre caras300 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1193,22 Sin IVA
/ unidad
1443,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días