Tuerca de fijación Timken TN14, Rosca hembra: 2.751-18 | Diámetro nominal (métrico): 70 mm

Contratuerca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:TN14
Rubix:363014000001
EAN:0053893001159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembra2.751-18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TN 14


Cualidades

•El cuadro siguiente muestra las dimensiones de las contratuercas y arandelas de bloqueo utilizadas en el montaje de cojinetes con orificio recto en ejes
También se muestran otras dimensiones y tolerancias relacionadas con las configuraciones del eje
Las dimensiones se presentan según el tamaño del orificio del rodamiento y son aplicables a los rodamientos de las distintas series

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembra2.751-18
Paso de roscado por corte1.41 mm
Diámetro exterior97.23 mm
Diámetro entre caras92.2 mm
Peso0.27 kg
60,42 € Sin IVA
/ unidad
73,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas