Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM17-AKN, Rosca hembra: M17x1 | Diámetro nominal (métrico): 17 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:ZM17-AKN
Rubix:799013931000
fabricante:890894
EAN:4055953215168
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)17 mm
Rosca hembram17x1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZM 17


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)17 mm
Rosca hembram17x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialacero
Diámetro exterior28 mm
Diámetro entre caras23 mm
Peso0.03 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,20 Sin IVA
/ unidad
40,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días