Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA50/92-AKN, Rosca hembra: M 50x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 50 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZMA50/92-AKN
Rubix:799013730000
fabricante:891397
EAN:4055953367454
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)50 mm
Rosca hembram 50x1,5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZMA 50/92


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)50 mm
Rosca hembram 50x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialacero
Diámetro exterior92 mm
Diámetro entre caras92 mm
Peso1.06 kg
83,72 € Sin IVA
/ unidad
101,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días