Referencias
Festo:GRM-1/8
Rubix:798409141000
fabricante:2107
EAN:4052568017958

Documentos
Detalles de producto : GRM-1/8
Tuerca hexagonal GRM-1/8 para montaje en el panel frontal de válvulas de control de flujo unidireccional GR, GRO.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Para tornillos | m12 |
| Tipo | tuerca hexagonal |
| Llave | 15 |
| Paso de roscado por corte | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,80 € Sin IVA
/ unidad
3,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días