DIN 6330B M24 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR

Tuerca hexagonalagonal DIN6331 forjado

Ver información técnica
Referencias
AMF:82164
Rubix:799287306000
fabricante:82164
EAN:4020772082161
brand logo
Resumen técnico
Para tornillosm24

Detalles de producto : DIN 6330B M24 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR


Tuerca hexagonal de precisión con collar

Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.

Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.

Información técnica


Atributos
Para tornillosm24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 Sin IVA
/ unidad
7,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días