DIN 934 INOX A4-80 M-014X2 SW22 TUERCA HEXAGONAL

Tuercas hexagonales

Ver información técnica
Referencias
Spartex:ECHU14A4-80
Rubix:799123466000
fabricante:0934414
EAN:4043377099198
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 934
Diámetro de rosca14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 934 INOX A4-80 M-014X2 SW22 TUERCA HEXAGONAL


Tuercas hexagonales A4-80 14
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 934
Diámetro de rosca14 mm
Para tornillosm14
Categoría de calidada4-80
Llavesw22
Paso de roscado por corte2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 Sin IVA
/ 100 unidades
136,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro de rosca

14 mm

Para tornillos

m14
Seleccione variantes (44)