DIN 6330B M18 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR
Tuerca hexagonalagonal DIN6331 forjado
Ver información técnicaReferencias
AMF:82206
Rubix:799287310000
fabricante:82206
EAN:4020772082208

Resumen técnico
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 6331 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Detalles de producto : DIN 6330B M18 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR
Tuerca hexagonal de precisión con collar
Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 6331 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Para tornillos | m18 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días