Referencias
AMF:82339
Rubix:799287303000
fabricante:82339
EAN:4020772082338

Resumen técnico
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 6330 |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Detalles de producto : DIN 6330B M22 - 32 TUERCA HEXAGONAL ALTA
Tuerca hexagonal
Características: Altura 1,5 d. Un extremo es esférico para asientos cónicos DIN 6319 D o G, el otro extremo es plano para arandelas DIN 6340.
Características: Altura 1,5 d. Un extremo es esférico para asientos cónicos DIN 6319 D o G, el otro extremo es plano para arandelas DIN 6340.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 6330 |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
| Para tornillos | m22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días