Referencias
Spartex:ECHU20A2-70
Rubix:799123435000
fabricante:0934220
EAN:4043377098481


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Detalles de producto : DIN 934 INOX A2-70 M-020X2,5 SW30 TUERCA HEXAGONAL
Tuercas hexagonales A2-70 20
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Para tornillos | m20 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Llave | sw30 |
| Paso de roscado por corte | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
116,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
20 mm
Para tornillos
m20