Referencias
Ref. sustituida:881077
Spartex:ECHU20A4-80
Rubix:799123429000
fabricante:0934420
EAN:4043377099303


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Detalles de producto : DIN 934 INOX A4-80 M-020X2,5 SW30 TUERCA HEXAGONAL
Tuercas hexagonales A4-80 20
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Para tornillos | m20 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Llave | sw30 |
| Paso de roscado por corte | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
166,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
20 mm
Para tornillos
m20