LLAVE COMBINADA CARRACA ANGULO 15º/17 MM
Llave de estrella con carraca Joker switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05020072001
Rubix:798969519000
fabricante:05020072001
EAN:4013288184740

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA ANGULO 15º/17 MM
Llave de boca con carraca Joker, reversible
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. El cabezal de carraca está acodado 15°. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. El cabezal de carraca está acodado 15°. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Cualidades
•Practical holding function thanks to the metal plate in the jaw
Limit stop prevents any slipping
Very fine toothing and robust locking element
Ratchet end tilted by 15°
With Take it easy tool finder: colour coding by size
Limit stop prevents any slipping
Very fine toothing and robust locking element
Ratchet end tilted by 15°
With Take it easy tool finder: colour coding by size
Información técnica
Atributos
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,12 € Sin IVA
/ unidad
89,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








