03190032 440 32MM LLAVE ESTREL LA ABIERTA
Llave pata de gallo de estrella
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:03190032
Rubix:798260577000
EAN:4018754102105



Documentos
Detalles de producto : 03190032 440 32MM LLAVE ESTREL LA ABIERTA
Llave Crow-Ring
Características: de acero de aleación de cromo, cromado.
Nota: en caso de uso con llaves dinamométricas se debe comprobar la medida interior, y en caso necesario, adaptar el ajuste.
Características: de acero de aleación de cromo, cromado.
Nota: en caso de uso con llaves dinamométricas se debe comprobar la medida interior, y en caso necesario, adaptar el ajuste.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x48x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 137 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 62.5 mm |
| Tipo | llave de pie de cuervo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,20 € Sin IVA
/ unidad
109,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días