TUH0858B-100

Tubos de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TUH0858B-100
Rubix:751617697043
EAN:3618036610451
TUH, Hard Polyurethane Tube

Resumen técnico

Diámetro interior5.8 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUH0858B-100


La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro

Información técnica


Atributos
Peso neto3220 g
Diámetro interior5.8 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Materialpoliuretano
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
150,29 Sin IVA
/ unidad
181,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días