Referencias

SMC:TIA07B-20
Rubix:751604305043
fabricante:TIA07B-20
EAN:3618036139181
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4.57 mm
Diámetro exterior6.35 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TIA07B-20


Tubo de nylon de tamaño en pulgadas, serie TIA para aire general, disponible de serie en negro o blanco, en rollos de 20 metros. Colores adicionales y tamaños de rollo disponibles bajo petición.
TIA, Tubo de nilón, Tamaño en pulgadas

Aplicaciones

Neumática general

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Diámetro interior4.57 mm
Diámetro exterior6.35 mm
Colornegro
Materialnylon 11
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
36,42 € Sin IVA
/ unidad
44,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días