Referencias

SMC:TH0604R-20
Rubix:751606671043
fabricante:TH0604R-20
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TH0604R-20


La serie de tubos de fluoropolímero TH está disponible en 4 variaciones de color (translúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Los accesorios aplicables incluyen racores de fluoropolímero de alta pureza serie LQ, racores One-touch serie KQ2, KJ, racores miniatura serie M, MS y racores insertables serie KF. Las aplicaciones aplicables incluyen alimentación, atención médica, semiconductores, automoción y tubería neumática general.
TH, FEP Tubo (Fluoresina), Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto680 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorrojo
Materialresina de etileno propileno fluorado
Longitud del rollo20 m
233,57 € Sin IVA
/ unidad
282,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días