Referencias

SMC:TH0604N-100
Rubix:752103053043
fabricante:00048829
EAN:3618036139594
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TH0604N-100


La serie de tubos de fluoropolímero TH está disponible en 4 variaciones de color (translúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Los accesorios aplicables incluyen racores de fluoropolímero de alta pureza serie LQ, racores One-touch serie KQ2, KJ, racores miniatura serie M, MS y racores insertables serie KF. Las aplicaciones aplicables incluyen alimentación, atención médica, semiconductores, automoción y tubería neumática general.
TH, FEP Tubo (Fluoresina), Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto3100 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Materialresina de etileno propileno fluorado
Longitud del rollo100 m
815,67 Sin IVA
/ unidad
986,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días