Referencias
Festo:PTFEN-4X0,5-NT-100
Rubix:799147063000
fabricante:8061171
EAN:4052568290603

Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | naturalmente |
Documentos
Detalles de producto : PTFEN-4X0,5-NT-100
Cualidades
-Alta resistencia a los productos químicos
Muy buena resistencia a la temperatura
Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Muy buena resistencia a la temperatura
Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | naturalmente |
| Material | ptfe |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,60 € Sin IVA
/ MTR
4,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días