Referencias
SMC:TRS1065R-100
Rubix:799026316000

Documentos
Detalles de producto : TRS1065R-100
Tubo de nailon blando TRS resistente a la llama (equivalente a la norma UL-94 V-0), disponible en rollos de 20 y 100 metros. La serie TRS es aplicable para aire a presión general y agua en atmósferas con chispas, como la soldadura por puntos. Los colores disponibles incluyen negro, blanco, rojo, azul y verde.
TRS, Tubo de nilón flexible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7221 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6.5 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | rojo |
| Material | nylon |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,88 € Sin IVA
/ unidad
727,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días