Referencias
SMC:TU0604BU2-100
Rubix:798606290000
fabricante:TU0604BU2-100
EAN:3618036614671

Documentos
Detalles de producto : TU0604BU2-100
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,63 € Sin IVA
/ unidad
109,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días