Referencias
SMC:TUH0805BU-20
Rubix:751606768043
fabricante:TUH0805BU-20
EAN:3618036610505

Documentos
Detalles de producto : TUH0805BU-20 00049799
La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro, Tipo de alta presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,59 € Sin IVA
/ unidad
40,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días