Referencias
Festo:PUN-H-12X2-TGN-200
Rubix:799262548000
fabricante:8048718
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-H-12X2-TGN-200


Tubo flexible y resistente a la hidrólisis con diámetro exterior estándar en varios colores en diseño de tubo simple o doble.

Cualidades

Poliuretano
Alta resistencia a los microbios y a la hidrólisis
Apto para alimentos
Apto para cadenas portacables
Medios de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua

Aplicaciones

Aprobado para su uso en el procesado de alimentos (resistente a la hidrólisis)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorverde
Materialelastómero termoplástico (poliuretano)
Longitud del rollo200 m
Presión de servicio mín.-0.97 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 Sin IVA
/ unidad
3,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días