Referencias
Festo:PAN-16X2-BL
Rubix:798204725000
fabricante:553911
EAN:4052568053222

Detalles de producto : PAN-16X2-BL
Tubo de plástico Pan-16X2-Bl 553911
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | azul |
| Material | elastómero termoplástico (tpe-a) |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días