Referencias
Mecaline:860545
Rubix:798947507000
EAN:3660338154027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO FEP 6X4 MM TRANSPARENTE
El tubo FEP (etileno propileno fluorado) ofrece excelente resistencia química, suavidad de superficie y transparencia. La pureza de los tubos FEP los convierte en el material elegido en muchas aplicaciones de procesamiento de fluidos en los mercados de semiconductores, plantas de procesamiento químico, instrumentación, biotecnología y medicina.
Características:
• Buena claridad óptica
• Superficies internas muy lisas
• Difusión de gas reducida
• Excelente resistencia química
• Aprobado para contacto con alimentos
- FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de 21 CFR 177.1550.
- Reglamento UE nº 10/2011 de 14 de enero de 2011
- Reglamento UE N° 2020/1245 de 02 de septiembre de 2020
- Reglamento CE 1935/2004 artículo 3
- Reglamento CE 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006
- NSF51
• Resistencia al fuego según UL94 V-0
• Ideal para termoformado
• Amplio rango de temperatura de -60 °C a 205 °C
• Tolerancias dimensionales estrictas
• Biocompatible
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | transparente |
| Material | fep |
| Longitud del rollo | 25 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,55 € Sin IVA
/ unidad
375,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días